NTN
NTN
KM7
NTN NTN
Leírás
NTN KM7
Locknut; 52MM Outside Diameter; 8MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
KM7
BDI anyagszám
1221480
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM7/p/1221480
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,064
EAN
4547359017076
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M35 X 1.5
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-07
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
0.141
Hosszú leírás
Locknut; 52MM Outside Diameter; 8MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője min
1,34 hüvelyk | 34,026 milliméter
Névleges vastagság
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
1,345 hüvelyk | 34,151 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés