SKF
SKF
KMK 10
SKF SKF
Leírás
KMK 10 ; SMIX-123/0
70MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676053010000000100
BDI anyagszám
1416480
Részletek
23626.72
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMK-10/p/1416480
NETTÓ ÁR
23 627 Ft / db
45 436 Ft / db BDIExpress
45 436 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,193
EAN
7316570965087
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M50 X 1.5
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
High Strength Steel | Integral Locking Device | M8 Grub Screw | Pressure Plate
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
70MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Külső átmérő
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
1,935 hüvelyk | 49,158 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
1,93 hüvelyk | 49,026 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés