SKF
SKF
KMK 16
SKF SKF
Leírás
SKF KMK 16
105MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
KMK 16
BDI anyagszám
1259893
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMK-16/p/1259893
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,52
EAN
7316570831580
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M80 X 2
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
High Strength Steel | Integral Locking Device | M10 Grub Screw | Pressure Plate
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
105MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Külső átmérő
4,134 hüvelyk | 105 milliméter
Névleges vastagság
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
3,104 hüvelyk | 78,851 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
3,098 hüvelyk | 78,701 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés