SKF
SKF
KMK 17
SKF SKF
Leírás
KMK 17 ; SMIX-123/0
110MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
KMK 17
BDI anyagszám
1258718
Részletek
64184.64
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMK-17/p/1258718
NETTÓ ÁR
64 185 Ft / db
123 432 Ft / db BDIExpress
123 432 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,534
EAN
7316570228083
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M85 X 2
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
High Strength Steel | Integral Locking Device | M10 Grub Screw | Pressure Plate
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
110MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
3,295 hüvelyk | 83,701 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
3,301 hüvelyk | 83,851 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés