SKF
SKF
KMK 3
SKF SKF
Leírás
KMK 3 ; SMIX-123/0
28MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676053003000000100
BDI anyagszám
1417110
Részletek
15847.52
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMK-3/p/1417110
NETTÓ ÁR
15 848 Ft / db
30 476 Ft / db BDIExpress
30 476 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,029
EAN
7316571483535
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M17 X 1
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
High Strength Steel | Integral Locking Device | M5 Grub Screw | Pressure Plate
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
28MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0,644 hüvelyk | 16,35 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0,648 hüvelyk | 16,451 milliméter
Külső átmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés