SKF
SKF
KMK 5
SKF SKF
Leírás
KMK 5 ; SMIX-123/0
38MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676053005000000100
BDI anyagszám
1416850
Részletek
16981.12
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMK-5/p/1416850
NETTÓ ÁR
16 981 Ft / db
32 656 Ft / db BDIExpress
32 656 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,04
EAN
7316571278209
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M25 X 1.5
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
High Strength Steel | Integral Locking Device | M5 Grub Screw | Pressure Plate
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
38MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője min
0,946 hüvelyk | 24,026 milliméter
Névleges vastagság
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0,951 hüvelyk | 24,151 milliméter
Külső átmérő
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés