SKF
SKF
KMK 8
SKF SKF
Leírás
KMK 8 ; SMIX-123/0
58MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676053008000000100
BDI anyagszám
1415364
Részletek
20452.64
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMK-8/p/1415364
NETTÓ ÁR
20 453 Ft / db
39 332 Ft / db BDIExpress
39 332 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,114
EAN
7316570172515
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M40 X 1.5
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
High Strength Steel | Integral Locking Device | M6 Grub Screw | Pressure Plate
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
58MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Külső átmérő
2,283 hüvelyk | 58 milliméter
Névleges vastagság
0,433 hüvelyk | 11 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
1,536 hüvelyk | 39,026 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
1,541 hüvelyk | 39,151 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés