SKF
SKF
KMT 11
SKF SKF
Leírás
KMT 11 ; CMIX-121/20
85MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M55 X 2 Thread Size; 53.701MM Thread Pitch Diameter Min; 53.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676057011000000100
BDI anyagszám
1421643
Részletek
41516.8
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMT-11/p/1421643
NETTÓ ÁR
41 517 Ft / db
79 840 Ft / db BDIExpress
79 840 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,537
EAN
7316577655028
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M55 X 2
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M8 Locking Pins | With Two Diametrically Opposed Flats to Take Spanner
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
85MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M55 X 2 Thread Size; 53.701MM Thread Pitch Diameter Min; 53.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
2,114 hüvelyk | 53,701 milliméter
Külső átmérő
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
2,12 hüvelyk | 53,851 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés