SKF
SKF
KMT 13
SKF SKF
Leírás
KMT 13 ; CMIX-121/20
95MM Outside Diameter; 28MM Nominal Thickness; M65 X 2 Thread Size; 63.701MM Thread Pitch Diameter Min; 63.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676057013000000100
BDI anyagszám
1421644
Részletek
47950.24
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMT-13/p/1421644
NETTÓ ÁR
47 950 Ft / db
92 212 Ft / db BDIExpress
92 212 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,705
EAN
7316577655035
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M65 X 2
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M8 Locking Pins | With Two Diametrically Opposed Flats to Take Spanner
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
95MM Outside Diameter; 28MM Nominal Thickness; M65 X 2 Thread Size; 63.701MM Thread Pitch Diameter Min; 63.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Külső átmérő
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Névleges vastagság
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
2,508 hüvelyk | 63,701 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
2,514 hüvelyk | 63,851 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés