SKF
SKF
KMT 24
SKF SKF
Leírás
KMT 24 ; SMIX-123/0
155MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
KMT 24
BDI anyagszám
1421651
Részletek
104322.4
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMT-24/p/1421651
NETTÓ ÁR
104 322 Ft / db
200 620 Ft / db BDIExpress
200 620 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
1,62
EAN
7316577655103
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M120 X 2
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M10 Locking Pins
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
155MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
4,673 hüvelyk | 118,701 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
4,68 hüvelyk | 118,861 milliméter
Külső átmérő
6,102 hüvelyk | 155 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés