SKF
SKF
KMT 28
SKF SKF
Leírás
KMT 28 ; SMIX-123/0
175MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M140 X 2 Thread Size; 138.701MM Thread Pitch Diameter Min; 138.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676057028000000100
BDI anyagszám
1421653
Részletek
151116.16
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMT-28/p/1421653
NETTÓ ÁR
151 116 Ft / db
290 608 Ft / db BDIExpress
290 608 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1,893
EAN
7316577655127
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M140 X 2
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M10 Locking Pins
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
175MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M140 X 2 Thread Size; 138.701MM Thread Pitch Diameter Min; 138.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Külső átmérő
6,89 hüvelyk | 175 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
5,467 hüvelyk | 138,861 milliméter
Névleges vastagság
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
5,461 hüvelyk | 138,701 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés