SKF
SKF
KMT 34
SKF SKF
Leírás
KMT 34 ; SMIX-123/0
205MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 168.051MM Thread Pitch Diameter Min; 168.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676057034000000100
BDI anyagszám
1421656
Részletek
194159.68
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMT-34/p/1421656
NETTÓ ÁR
194 160 Ft / db
373 384 Ft / db BDIExpress
373 384 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2,23
EAN
7316577655158
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M170 X 3
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M10 Locking Pins
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
205MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 168.051MM Thread Pitch Diameter Min; 168.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Külső átmérő
8,071 hüvelyk | 205 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
6,624 hüvelyk | 168,242 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
6,616 hüvelyk | 168,051 milliméter
Névleges vastagság
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés