SKF
SKF
KMT 5
SKF SKF
Leírás
KMT 5 ; CMIX-121/20
44MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676057005000000100
BDI anyagszám
1421708
Részletek
24762.4
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMT-5/p/1421708
NETTÓ ÁR
24 762 Ft / db
47 620 Ft / db BDIExpress
47 620 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,135
EAN
7316577662743
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M25 X 1.5
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M6 Locking Pins | With Two Diametrically Opposed Flats to Take Spanner
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
44MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Külső átmérő
1,732 hüvelyk | 44 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0,951 hüvelyk | 24,151 milliméter
Névleges vastagság
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0,946 hüvelyk | 24,026 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés