SKF
SKF
KMT 9
SKF SKF
Leírás
KMT 9 ; CMIX-121/20
70MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676057009000000100
BDI anyagszám
1421370
Részletek
29654.56
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMT-9/p/1421370
NETTÓ ÁR
29 655 Ft / db
57 028 Ft / db BDIExpress
57 028 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,329
EAN
7316577294951
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M45 X 1.5
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M8 Locking Pins | With Two Diametrically Opposed Flats to Take Spanner
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
70MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője min
1,733 hüvelyk | 44,026 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
1,738 hüvelyk | 44,151 milliméter
Névleges vastagság
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés