SKF
SKF
KMTA 12
SKF SKF
Leírás
KMTA 12 ; SMIX-123/0
84MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M60 X 1.5 Thread Size; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676058012000000100
BDI anyagszám
1421664
Részletek
50987.04
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMTA-12/p/1421664
NETTÓ ÁR
50 987 Ft / db
98 052 Ft / db BDIExpress
98 052 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,453
EAN
7316577655264
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M60 X 1.5
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M8 Locking Pins
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
84MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M60 X 1.5 Thread Size; ISO Metric Thread
Külső átmérő
3,307 hüvelyk | 84 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0 hüvelyk | 0 milliméter
Névleges vastagság
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés