SKF
SKF
KMTA 13
SKF SKF
Leírás
KMTA 13 ; SMIX-123/0
88MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M65 X 1.5 Thread Size; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676058013000000100
BDI anyagszám
1421665
Részletek
62277.28
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMTA-13/p/1421665
NETTÓ ÁR
62 277 Ft / db
119 764 Ft / db BDIExpress
119 764 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,494
EAN
7316577655271
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M65 X 1.5
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M8 Locking Pins
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
88MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M65 X 1.5 Thread Size; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője min
0 hüvelyk | 0 milliméter
Névleges vastagság
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,465 hüvelyk | 88 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés