SKF
SKF
KMTA 14
SKF SKF
Leírás
KMTA 14 ; SMIX-123/0
95MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M70 X 1.5 Thread Size; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676058014000000100
BDI anyagszám
1421666
Részletek
68727.36
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMTA-14/p/1421666
NETTÓ ÁR
68 727 Ft / db
132 168 Ft / db BDIExpress
132 168 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,6
EAN
7316577655288
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M70 X 1.5
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M8 Locking Pins
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
95MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M70 X 1.5 Thread Size; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője min
0 hüvelyk | 0 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Névleges vastagság
1,024 hüvelyk | 26 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés