SKF
SKF
KMTA 24
SKF SKF
Leírás
SKF KMTA 24
155MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
KMTA 24
BDI anyagszám
1269204
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMTA-24/p/1269204
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1,74
EAN
7316577655363
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M120 X 2
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M10 Locking Pins
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
155MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője min
4,673 hüvelyk | 118,701 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
4,68 hüvelyk | 118,861 milliméter
Külső átmérő
6,102 hüvelyk | 155 milliméter
Névleges vastagság
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés