SKF
SKF
KMTA 30
SKF SKF
Leírás
SKF KMTA 30
190MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M150 X 3 Thread Size; 0MMMM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
KMTA 30
BDI anyagszám
1269207
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMTA-30/p/1269207
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2,51
EAN
7316577655394
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M150 X 3
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M10 Locking Pins
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
190MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M150 X 3 Thread Size; 0MMMM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés