SKF
SKF
KMTA 6
SKF SKF
Leírás
KMTA 6 ; SMIX-123/0
48MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676058006000000100
BDI anyagszám
1421658
Részletek
31031.52
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMTA-6/p/1421658
NETTÓ ÁR
31 032 Ft / db
59 676 Ft / db BDIExpress
59 676 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,15
EAN
7316577655202
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M30 X 1.5
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M6 Locking Pins
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
48MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője min
1,143 hüvelyk | 29,026 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
1,148 hüvelyk | 29,151 milliméter
Külső átmérő
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Névleges vastagság
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés