SKF
SKF
KMTA 9
SKF SKF
Leírás
KMTA 9 ; SMIX-123/0
68MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
2676058009000000100
BDI anyagszám
1421661
Részletek
37148.8
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KMTA-9/p/1421661
NETTÓ ÁR
37 149 Ft / db
71 440 Ft / db BDIExpress
71 440 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,36
EAN
7316577655233
Termékcsoport - BDI
S02250
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M45 X 1.5
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Precision | Three M6 Locking Pins
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
68MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Névleges vastagság
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
1,738 hüvelyk | 44,151 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
1,733 hüvelyk | 44,026 milliméter
Külső átmérő
2,677 hüvelyk | 68 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés