SKF
SKF
N 00
SKF SKF
Leírás
SKF N 00
32 Threads per Inch; 3/4" Outside Diameter; 0.229" Nominal Thickness; 0.391-32 Thread Size; 0.371" Thread Pitch Diameter Min; 0.373" Thread Pitch Diameter Max; W-00 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 00
BDI anyagszám
1304541
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-00/p/1304541
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,01
EAN
7316576666872
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
32
Menet mérete
0.391-32
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-00
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Hosszú leírás
32 Threads per Inch; 3/4" Outside Diameter; 0.229" Nominal Thickness; 0.391-32 Thread Size; 0.371" Thread Pitch Diameter Min; 0.373" Thread Pitch Diameter Max; W-00 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Csavar menettávolság átmérője max
0,373 hüvelyk | 9,474 milliméter
Külső átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Névleges vastagság
0,229 hüvelyk | 5,817 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0,371 hüvelyk | 9,423 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés