SKF
SKF
N 02
SKF SKF
Leírás
N 02 ; SMIX-123/0
32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; W-02 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 02_12
BDI anyagszám
1304543
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-02/p/1304543
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,002
EAN
7316571278742
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
32
Menet mérete
0.586-32
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-02
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Hosszú leírás
32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; W-02 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Névleges vastagság
0,323 hüvelyk | 8,204 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0,566 hüvelyk | 14,376 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0,569 hüvelyk | 14,453 milliméter
Külső átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés