SKF
SKF
N 032
SKF SKF
Leírás
SKF N 032
8 Threads per Inch; 7-1/2" Outside Diameter; 1.041" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.203" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; W-032 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 032
BDI anyagszám
1266327
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-032/p/1266327
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
1,67
EAN
7316576666964
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
8
Menet mérete
6.284-8
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-032
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Hosszú leírás
8 Threads per Inch; 7-1/2" Outside Diameter; 1.041" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.203" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; W-032 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Névleges vastagság
1,041 hüvelyk | 26,441 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
6,203 hüvelyk | 157,556 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
6,212 hüvelyk | 157,785 milliméter
Külső átmérő
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés