TIMKEN
TIMKEN
N 038
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN N 038
Locknut; 8 Threads per Inch; 8.693" Outside Diameter; 1.135" Nominal Thickness; 7.472-8 Thread Size; 7-25/64" Thread Pitch Diameter Min; 7.4" Thread Pitch Diameter Max; W-038 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 038
BDI anyagszám
1367077
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-038/p/1367077
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
3,402
EAN
0087796147034
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
8
Menet mérete
7.472-8
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-038
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
7.5
Hosszú leírás
Locknut; 8 Threads per Inch; 8.693" Outside Diameter; 1.135" Nominal Thickness; 7.472-8 Thread Size; 7-25/64" Thread Pitch Diameter Min; 7.4" Thread Pitch Diameter Max; W-038 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Külső átmérő
8,693 hüvelyk | 220,802 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
7,4 hüvelyk | 187,96 milliméter
Névleges vastagság
1,135 hüvelyk | 28,829 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
7,391 hüvelyk | 187,731 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés