SKF
SKF
N 048
SKF SKF
Leírás
SKF N 048
6 Threads per Inch; 11-7/16" Outside Diameter; 1.354" Nominal Thickness; 9.442-6 Thread Size; 9.334" Thread Pitch Diameter Min; PL-48 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 048
BDI anyagszám
1304553
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-048/p/1304553
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
5,11
EAN
7316576667039
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
6
Menet mérete
9.442-6
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
PL-48
Menet neve
UNS
Egyéb jellemzők
Locking Plate | 5/16-18 X 5/8 Hexagon Head Cap Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Hosszú leírás
6 Threads per Inch; 11-7/16" Outside Diameter; 1.354" Nominal Thickness; 9.442-6 Thread Size; 9.334" Thread Pitch Diameter Min; PL-48 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Csavar menettávolság átmérője min
9,334 hüvelyk | 237,084 milliméter
Névleges vastagság
1,354 hüvelyk | 34,392 milliméter
Külső átmérő
11,438 hüvelyk | 290,525 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés