TIMKEN
TIMKEN
N 048
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN N 048
Locknut; 6 Threads per Inch; 11.443" Outside Diameter; 1.354" Nominal Thickness; 9.442-6 Thread Size; 9.321" Thread Pitch Diameter Min; 9.334" Thread Pitch Diameter Max; P-048 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 048
BDI anyagszám
1367081
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-048/p/1367081
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
11,74
EAN
0087796034389
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
6
Menet mérete
9.442-6
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
P-048
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
25.82
Hosszú leírás
Locknut; 6 Threads per Inch; 11.443" Outside Diameter; 1.354" Nominal Thickness; 9.442-6 Thread Size; 9.321" Thread Pitch Diameter Min; 9.334" Thread Pitch Diameter Max; P-048 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Csavar menettávolság átmérője max
9,334 hüvelyk | 237,084 milliméter
Külső átmérő
11,443 hüvelyk | 290,652 milliméter
Névleges vastagság
1,354 hüvelyk | 34,392 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
9,321 hüvelyk | 236,753 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés