TIMKEN
TIMKEN
N 068
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN N 068
Locknut; 5 Threads per Inch; 15-3/4" Outside Diameter; 1-25/32" Nominal Thickness; 13.339-5 Thread Size; 13.187" Thread Pitch Diameter Min; 13-13/64" Thread Pitch Diameter Max; P-068 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 068
BDI anyagszám
1367088
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-068/p/1367088
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
26,429
EAN
0087796034433
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
5
Menet mérete
13.339-5
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
P-068
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
58.26
Hosszú leírás
Locknut; 5 Threads per Inch; 15-3/4" Outside Diameter; 1-25/32" Nominal Thickness; 13.339-5 Thread Size; 13.187" Thread Pitch Diameter Min; 13-13/64" Thread Pitch Diameter Max; P-068 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Csavar menettávolság átmérője min
13,187 hüvelyk | 334,95 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
13,203 hüvelyk | 335,356 milliméter
Névleges vastagság
1,781 hüvelyk | 45,237 milliméter
Külső átmérő
15,75 hüvelyk | 400,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés