TIMKEN
TIMKEN
N 10
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN N 10
Locknut; 18 Threads per Inch; 2.693" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 1.967-18 Thread Size; 1.926" Thread Pitch Diameter Min; 1.93" Thread Pitch Diameter Max; W-10 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 10
BDI anyagszám
1367099
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-10/p/1367099
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,199
EAN
0087796034167
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
18
Menet mérete
1.967-18
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-10
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.34
Hosszú leírás
Locknut; 18 Threads per Inch; 2.693" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 1.967-18 Thread Size; 1.926" Thread Pitch Diameter Min; 1.93" Thread Pitch Diameter Max; W-10 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Csavar menettávolság átmérője min
1,926 hüvelyk | 48,92 milliméter
Névleges vastagság
0,51 hüvelyk | 12,954 milliméter
Külső átmérő
2,693 hüvelyk | 68,402 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
1,93 hüvelyk | 49,022 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés