SKF
SKF
N 11
SKF SKF
Leírás
SKF N 11
18 Threads per Inch; 2-31/32" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.121" Thread Pitch Diameter Min; 2.126" Thread Pitch Diameter Max; W-11 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 11
BDI anyagszám
1261286
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-11/p/1261286
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,187
EAN
7316571385686
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
18
Menet mérete
2.157-18
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-11
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Hosszú leírás
18 Threads per Inch; 2-31/32" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.121" Thread Pitch Diameter Min; 2.126" Thread Pitch Diameter Max; W-11 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Külső átmérő
2,969 hüvelyk | 75,413 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
2,121 hüvelyk | 53,873 milliméter
Névleges vastagság
0,51 hüvelyk | 12,954 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
2,126 hüvelyk | 54 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés