TIMKEN
TIMKEN
N 12
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN N 12
Locknut; 18 Threads per Inch; 3.161" Outside Diameter; 0.541" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.319" Thread Pitch Diameter Min; 2.323" Thread Pitch Diameter Max; W-12 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 12
BDI anyagszám
1367101
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-12/p/1367101
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,213
EAN
0087796034181
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
18
Menet mérete
2.36-18
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-12
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.47
Hosszú leírás
Locknut; 18 Threads per Inch; 3.161" Outside Diameter; 0.541" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.319" Thread Pitch Diameter Min; 2.323" Thread Pitch Diameter Max; W-12 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Külső átmérő
3,161 hüvelyk | 80,289 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
2,319 hüvelyk | 58,903 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
2,323 hüvelyk | 59,004 milliméter
Névleges vastagság
0,541 hüvelyk | 13,741 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés