TIMKEN
TIMKEN
N 13
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN N 13
Locknut; 18 Threads per Inch; 3.38" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.548-18 Thread Size; 2.507" Thread Pitch Diameter Min; 2.512" Thread Pitch Diameter Max; W-13 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 13
BDI anyagszám
1367102
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-13/p/1367102
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,249
EAN
0087796034198
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
18
Menet mérete
2.548-18
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-13
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.55
Hosszú leírás
Locknut; 18 Threads per Inch; 3.38" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.548-18 Thread Size; 2.507" Thread Pitch Diameter Min; 2.512" Thread Pitch Diameter Max; W-13 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Csavar menettávolság átmérője max
2,512 hüvelyk | 63,805 milliméter
Külső átmérő
3,38 hüvelyk | 85,852 milliméter
Névleges vastagság
0,573 hüvelyk | 14,554 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
2,507 hüvelyk | 63,678 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés