SKF
SKF
N 21
SKF SKF
Leírás
SKF N 21
Locknut; 11 Threads per Inch; 5-7/16" Outside Diameter; 3/4" Nominal Thickness; 4.127-11 Thread Size; 4.068" Thread Pitch Diameter Min; 4.076" Thread Pitch Diameter Max; W-21 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 21
BDI anyagszám
1304626
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-21/p/1304626
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,81
EAN
7316576666735
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
11
Menet mérete
4.127-11
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-21
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
Kulcsszó
Lock
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Locknut; 11 Threads per Inch; 5-7/16" Outside Diameter; 3/4" Nominal Thickness; 4.127-11 Thread Size; 4.068" Thread Pitch Diameter Min; 4.076" Thread Pitch Diameter Max; W-21 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Névleges vastagság
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
4,068 hüvelyk | 103,327 milliméter
Külső átmérő
5,438 hüvelyk | 138,125 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
4,076 hüvelyk | 103,53 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés