SKF
SKF
N 28
SKF SKF
Leírás
SKF N 28
Locknut; 12 Threads per Inch; 6-1/2" Outside Diameter; 0.948" Nominal Thickness; 5.497-12 Thread Size; 5.443" Thread Pitch Diameter Min; 5.451" Thread Pitch Diameter Max; W-028 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 28
BDI anyagszám
1304635
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-28/p/1304635
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
1,63
EAN
7316576666773
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
12
Menet mérete
5.497-12
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-028
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
Kulcsszó
Lock
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
2.16
Hosszú leírás
Locknut; 12 Threads per Inch; 6-1/2" Outside Diameter; 0.948" Nominal Thickness; 5.497-12 Thread Size; 5.443" Thread Pitch Diameter Min; 5.451" Thread Pitch Diameter Max; W-028 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Névleges vastagság
0,948 hüvelyk | 24,079 milliméter
Külső átmérő
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
5,443 hüvelyk | 138,252 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
5,451 hüvelyk | 138,455 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés