SKF
SKF
N 500
SKF SKF
Leírás
SKF N 500
5 Threads per Inch; 22.818" Outside Diameter; 2-45/64" Nominal Thickness; 19.682-5 Thread Size; 0" Thread Pitch Diameter Min; PL-500 Lockwasher Part Number; ACME Thread
Anyagszám
N 500
BDI anyagszám
1304647
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-500/p/1304647
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
43,31
EAN
7316570495690
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
5
Menet mérete
19.682-5
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
PL-500
Menet neve
ACME
Egyéb jellemzők
Locking Plate | 5/8-11 X 1-1/4 Hexagon Head Cap Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Hosszú leírás
5 Threads per Inch; 22.818" Outside Diameter; 2-45/64" Nominal Thickness; 19.682-5 Thread Size; 0" Thread Pitch Diameter Min; PL-500 Lockwasher Part Number; ACME Thread
Külső átmérő
22,818 hüvelyk | 579,577 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0 hüvelyk | 0 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0 hüvelyk | 0 milliméter
Névleges vastagság
2,703 hüvelyk | 68,656 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés