TIMKEN
TIMKEN
N01-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN N01-2
32 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.446" Thread Pitch Diameter Min; 0.449" Thread Pitch Diameter Max; TW-101 Lockwasher Part Number; NS Thread
Anyagszám
N01-2
BDI anyagszám
1367111
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N01-2/p/1367111
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,025
EAN
0053893000602
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
32
Menet mérete
0.469-32
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
TW-101
Menet neve
NS
Egyéb jellemzők
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
32 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.446" Thread Pitch Diameter Min; 0.449" Thread Pitch Diameter Max; TW-101 Lockwasher Part Number; NS Thread
Csavar menettávolság átmérője max
0,451 hüvelyk | 11,455 milliméter
Névleges vastagság
0,323 hüvelyk | 8,204 milliméter
Külső átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0,449 hüvelyk | 11,405 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés