NTN
NTN
N04
NTN NTN
Leírás
NTN N04
Locknut; 32 Threads per Inch; 1-3/8" Outside Diameter; 0.385" Nominal Thickness; 0.781-32 Thread Size; 0.761" Thread Pitch Diameter Min; 0.764" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Anyagszám
N04
BDI anyagszám
1224160
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N04/p/1224160
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0
EAN
4547359149111
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
32
Menet mérete
0.781-32
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-04
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Locknut; 32 Threads per Inch; 1-3/8" Outside Diameter; 0.385" Nominal Thickness; 0.781-32 Thread Size; 0.761" Thread Pitch Diameter Min; 0.764" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Névleges vastagság
0,385 hüvelyk | 9,779 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
0,761 hüvelyk | 19,329 milliméter
Külső átmérő
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0,764 hüvelyk | 19,406 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés