NSK
NSK
N06
NSK NSK
Leírás
NSK N06
18 Threads per Inch; 1-3/4" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 1.173-18 Thread Size; 1.137" Thread Pitch Diameter Min; 1-9/64" Thread Pitch Diameter Max; W-06 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N06
BDI anyagszám
17760581
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N06/p/17760581
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
1,09
EAN
0029176724725
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
18
Menet mérete
1.173-18
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-06
Menet neve
UNS
Egyéb jellemzők
Low Carbon Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
Hosszú leírás
18 Threads per Inch; 1-3/4" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 1.173-18 Thread Size; 1.137" Thread Pitch Diameter Min; 1-9/64" Thread Pitch Diameter Max; W-06 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Csavar menettávolság átmérője max
1,141 hüvelyk | 28,981 milliméter
Névleges vastagság
0,416 hüvelyk | 10,566 milliméter
Külső átmérő
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
1,137 hüvelyk | 28,88 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés