NTN
NTN
N12
NTN NTN
Leírás
NTN N12
Locknut; 18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 0.541" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Anyagszám
N12
BDI anyagszám
1224202
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N12/p/1224202
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,21
EAN
4547359149784
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
18
Menet mérete
2.36-18
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-12
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
0.49
Hosszú leírás
Locknut; 18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 0.541" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Csavar menettávolság átmérője min
2,324 hüvelyk | 59,03 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
2,329 hüvelyk | 59,157 milliméter
Névleges vastagság
0,541 hüvelyk | 13,741 milliméter
Külső átmérő
3,156 hüvelyk | 80,162 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés