TIMKEN
TIMKEN
TAN132-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN TAN132-2
8 Threads per Inch; 8-1/16" Outside Diameter; 1.291" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.194" Thread Pitch Diameter Min; 6.203" Thread Pitch Diameter Max; TW-132 Lockwasher Part Number; NS Thread
Anyagszám
TAN132-2
BDI anyagszám
1374117
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/TAN132-2/p/1374117
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2,865
EAN
0053893004150
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
8
Menet mérete
6.284-8
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
TW-132
Menet neve
NS
Egyéb jellemzők
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
8 Threads per Inch; 8-1/16" Outside Diameter; 1.291" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.194" Thread Pitch Diameter Min; 6.203" Thread Pitch Diameter Max; TW-132 Lockwasher Part Number; NS Thread
Névleges vastagság
1,291 hüvelyk | 32,791 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
6,203 hüvelyk | 157,556 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
6,212 hüvelyk | 157,785 milliméter
Külső átmérő
8,063 hüvelyk | 204,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés