TIMKEN
TIMKEN
TAN17-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN TAN17-2
12 Threads per Inch; 4-13/32" Outside Diameter; 0.635" Nominal Thickness; 3.34-12 Thread Size; 3.28" Thread Pitch Diameter Min; 3.286" Thread Pitch Diameter Max; TW-117 Lockwasher Part Number; NS Thread
Anyagszám
TAN17-2
BDI anyagszám
1374124
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/TAN17-2/p/1374124
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,459
EAN
0053893001319
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
12
Menet mérete
3.34-12
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
TW-117
Menet neve
NS
Egyéb jellemzők
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
12 Threads per Inch; 4-13/32" Outside Diameter; 0.635" Nominal Thickness; 3.34-12 Thread Size; 3.28" Thread Pitch Diameter Min; 3.286" Thread Pitch Diameter Max; TW-117 Lockwasher Part Number; NS Thread
Csavar menettávolság átmérője min
3,286 hüvelyk | 83,464 milliméter
Névleges vastagság
0,635 hüvelyk | 16,129 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
3,292 hüvelyk | 83,617 milliméter
Külső átmérő
4,406 hüvelyk | 111,912 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés