TIMKEN
TIMKEN
TAN22-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN TAN22-2
12 Threads per Inch; 5-23/32" Outside Diameter; 0.791" Nominal Thickness; 4.325-12 Thread Size; 4.263" Thread Pitch Diameter Min; 4.271" Thread Pitch Diameter Max; TW-122 Lockwasher Part Number; NS Thread
Anyagszám
TAN22-2
BDI anyagszám
1374129
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/TAN22-2/p/1374129
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1,09
EAN
0053893001494
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
12
Menet mérete
4.325-12
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
TW-122
Menet neve
NS
Egyéb jellemzők
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
12 Threads per Inch; 5-23/32" Outside Diameter; 0.791" Nominal Thickness; 4.325-12 Thread Size; 4.263" Thread Pitch Diameter Min; 4.271" Thread Pitch Diameter Max; TW-122 Lockwasher Part Number; NS Thread
Külső átmérő
5,719 hüvelyk | 145,263 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
4,279 hüvelyk | 108,687 milliméter
Névleges vastagság
0,791 hüvelyk | 20,091 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
4,271 hüvelyk | 108,483 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés