TIMKEN
TIMKEN
TN08-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN TN08-2
18 Threads per Inch; 2-1/4" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.563-18 Thread Size; 1.522" Thread Pitch Diameter Min; 1.527" Thread Pitch Diameter Max; TW-108 Lockwasher Part Number; NS Thread
Anyagszám
TN08-2
BDI anyagszám
1374312
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/TN08-2/p/1374312
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,106
EAN
0053893000800
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
18
Menet mérete
1.563-18
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
TW-108
Menet neve
NS
Egyéb jellemzők
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
18 Threads per Inch; 2-1/4" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.563-18 Thread Size; 1.522" Thread Pitch Diameter Min; 1.527" Thread Pitch Diameter Max; TW-108 Lockwasher Part Number; NS Thread
Csavar menettávolság átmérője min
1,527 hüvelyk | 38,786 milliméter
Külső átmérő
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
1,531 hüvelyk | 38,887 milliméter
Névleges vastagság
0,448 hüvelyk | 11,379 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés