SKF
SKF
YSF M52X1.5
SKF SKF
Leírás
SKF YSF M52X1.5
Locknut; 73MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M52X1.5 Thread Size; ISO Metric Thread
Anyagszám
YSF M52X1.5
BDI anyagszám
23952133
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/YSF-M52X1-5/p/23952133
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M52X1.5
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
Kulcsszó
Lock
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Locknut; 73MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M52X1.5 Thread Size; ISO Metric Thread
Külső átmérő
2,874 hüvelyk | 73 milliméter
Névleges vastagság
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés