https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnMFlpOHhNREV4TXpVNE9UUTNOelF3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzgwNTI1YjdlOWEzMzA5Y2RiMDQ1ODNkNThjYjI3NDk5ZjU4OTRkZDFiMTU3OTE3ZTRlMjY1NTU1MjcyNWIwMg
TIMKEN
TIMKEN
1-3V-475-SH
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 1-3V-475-SH
Transmission Pulley; 1 Groove; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
1-3V-475-SH
BDI anyagszám
24305079
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/1-3V-475-SH/p/24305079
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,907
EAN
0070964139726
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SH
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 1 Groove; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,7 hüvelyk | 119,38 milliméter
Külső átmérő
4,75 hüvelyk | 120,65 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,7 hüvelyk | 119,38 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-11/16 hüvelyk | 24 To 35 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés