https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnd1lTOHhNRFF4T0RZNU5EY3hOelEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMTZlNjBjOWE1NWU0NGI5ZDYxNzhhNWRkNTQzZmIxN2VkMDMwZmQyNzJmYzRiMzgyNjAxYmYzMjk0YWIwNjg5
TIMKEN
TIMKEN
1-3V-560-TB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 1-3V-560-TB
Transmission Pulley; 1 Groove; 5.6" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 5.55" Pitch Minimum; 5.55" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
1-3V-560-TB
BDI anyagszám
24305105
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/1-3V-560-TB/p/24305105
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
1,678
EAN
0070964094841
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Solid Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 1 Groove; 5.6" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 5.55" Pitch Minimum; 5.55" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
5,6 hüvelyk | 142,24 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5,55 hüvelyk | 140,97 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,55 hüvelyk | 140,97 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 38 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés