https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnd05DOHhNREV4TmpNMU5qTTBNVGM1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZTdmYjQ3NWIxYjU5YjU5Mjg1YzFmM2UyNTk5NGUwZTViODBiYjZkNjE3Y2I2OTJkNjFhNDlkNjg0MGJmOGNl
TIMKEN
TIMKEN
1-3V-690-P
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 1-3V-690-P
Transmission Pulley; 1 Groove; 6.9" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 6.85" Pitch Minimum; 6.85" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
1-3V-690-P
BDI anyagszám
24305121
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/1-3V-690-P/p/24305121
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
2,223
EAN
0070964136671
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P1
MÉRETSOROZAT
3V
Persely furattartomány - hüvelyk
1/2 To 1-3/4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 1 Groove; 6.9" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 6.85" Pitch Minimum; 6.85" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
6,9 hüvelyk | 175,26 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
6,85 hüvelyk | 173,99 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
6,85 hüvelyk | 173,99 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés