https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMlpDOHhNREE0T1RneE5EVTFOamN3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTVlNWIwYWE4OWMwMTY0NzVlYzVjOTI0OThmYTYyNTJmZWFmYjJkZDU2ZGIxOTY4NDA1YTBlZTk4NzExOTdiOA
TIMKEN
TIMKEN
1-C-86-Q
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 1-C-86-Q
Transmission Pulley; 1 Groove; 9" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; C Belt Series; 8.6" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
1-C-86-Q
BDI anyagszám
24305373
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/1-C-86-Q/p/24305373
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
4,808
EAN
0070964116055
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
Q1
MÉRETSOROZAT
C
Persely furattartomány - hüvelyk
3/4 To 2-11/16
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 1 Groove; 9" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; C Belt Series; 8.6" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
8,6 hüvelyk | 218,44 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,6 hüvelyk | 218,44 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Külső átmérő
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés