https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJobE55OHhNREV4TXpVNE5qYzFOelkyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE5WFJVSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmN2YwN2JlODc5NjFkNTBhYzQyZjllYWY4ODQxODM3NGIzY2JmMTJhNDJlNDhlNWYzNzA3ZWQ2NDk2MzJkZTA
24304467
Koła o stałej podziałce
TIMKEN
TIMKEN
10-3V-1060-E
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 10-3V-1060-E
Transmission Pulley; 10 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
10-3V-1060-E
Nr kat. BDI
24304467
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/10-3V-1060-E/p/24304467
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,288
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964139801
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
10.6
Średnica Zewn. Milimetry
269.24
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Web Style | QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 10 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
10,55 Cale | 267,97 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-5/16 Cale | 35 To 75 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
10,55 Cale | 267,97 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież