https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnME5DOHhNREV4TXpVNE9USTBPREF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE5VFQweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjI2MzBlOTNiN2U3YzJkZDRlMGUxY2I1YjFjZjMxM2UyZmQwNTc4MjhlOWQxYzg0Y2E4OWQ3NjQ4MjgwMTA0MA
24304539
Koła o stałej podziałce
TIMKEN
TIMKEN
10-5V-1320-J
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 10-5V-1320-J
Transmission Pulley; 10 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 13.1" Pitch Minimum; 13.1" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
10-5V-1320-J
Nr kat. BDI
24304539
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/10-5V-1320-J/p/24304539
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
48,988
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964139986
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
13.2
Średnica Zewn. Milimetry
335.28
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
J
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Solid Style | QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 10 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 13.1" Pitch Minimum; 13.1" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
13,1 Cale | 332,74 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/4 To 4-1/2 Cale | 50 To 100 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
13,1 Cale | 332,74 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież